Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0912-B

  • ERIKS:11670823
  • Fabricant:4026677166883
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

857 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
5300 N
Charge statique
6300 N
Vitesse de référence
20200 rpm
Vitesse limite
26500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026