Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 0709

  • ERIKS:23765667
  • Fabricant:7316577010247
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026