Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0709-B

  • ERIKS:11670815
  • Fabricant:4047643185226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3100 N
Charge statique
2950 N
Vitesse de référence
26500 rpm
Vitesse limite
33000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
19800 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026