Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK 2020.2RS

  • ERIKS:23765700
  • Fabricant:7316570198621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on both sides.
Ajouter à la liste

10,99 €/ Unitéhors TVA

13,30 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés
Alternatives

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026