Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK2020-2RS-L271

  • ERIKS:11670862
  • Fabricant:4012802399257
Image 1
Ajouter à la liste

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
20100 N
Vitesse limite
7600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés
Alternatives

10,99 €/ Unitéhors TVA

13,30 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026