Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK 0812.2RS

  • ERIKS:23765670
  • Fabricant:7316570551914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends. Fitted with a lip seal on both sides.
Ajouter à la liste

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,27 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés
Alternatives

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026