5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..2RS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2750 N |
Charge statique | 2600 N |
Vitesse limite | 17700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17700 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint des deux côtés |
7,66 €/ Unitéhors TVA
9,27 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026