Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK 2020

  • ERIKS:24003122
  • Fabricant:7316570206555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A double row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and one closed end.
Ajouter à la liste

10,09 €/ Unitéhors TVA

12,21 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BK
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026