Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK2020-A

  • ERIKS:11833396
  • Fabricant:4012802424898
Image 1
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15700 N
Charge statique
26000 N
Vitesse de référence
9300 rpm
Vitesse limite
12700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

10,09 €/ Unitéhors TVA

12,21 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026