Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK 0509

  • ERIKS:24003106
  • Fabricant:7316570032369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and one closed end.
Ajouter à la liste

6,61 €/ Unitéhors TVA

8,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BK
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

3,69 €/ Unitéhors TVA

4,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026