3,69 €/ Unitéhors TVA
4,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 9 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2400 N |
Charge statique | 1990 N |
Vitesse de référence | 36500 rpm |
Vitesse limite | 39000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 23500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
6,61 €/ Unitéhors TVA
8,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026