12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 655 kN |
Poids | 39 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite PTFE |
D | 78 mm |
d | 52 mm |
B | 2 mm |
5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026