5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 372 kN |
Charge statique | 664 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026