7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 510 kN |
Poids | 23 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite PTFE |
D | 66 mm |
d | 42 mm |
B | 1.5 mm |
4,07 €/ Unitéhors TVA
4,92 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026