4,07 €/ Unitéhors TVA
4,92 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 509 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026