7,06 €/ Unitéhors TVA
8,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 150 kN |
Charge statique | 465 kN |
Poids | 21 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite PTFE |
D | 62 mm |
d | 38 mm |
B | 1.5 mm |
3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026