3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 264 kN |
Charge statique | 471 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
7,06 €/ Unitéhors TVA
8,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026