Eriks
SKF

SKF Disque de glissement Plaque en acier/composite PTFE Sans entretien PCMW 264401.5 E

  • ERIKS:23768852
  • Fabricant:7316573394624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rondelles de butée SKF sont des butées autolubrifiantes composites destinées à des montages axialement compacts, pour un guidage axial lorsqu'un mouvement d'oscillation et de rotation est possible. Elles conviennent à toutes les applications pour lesquelles une certaine liberté de maintenance est requise et où peut survenir une insuffisance de lubrifiant.
Les rondelles de butée autolubrifiantes composites existent de série en deux matériaux composites différents : B et M.
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PCMW
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
245 kN
Poids
11 g
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Plaque en acier
Matériau du chemin du roulement
composite PTFE
D
44 mm
d
26 mm
B
1.5 mm
Alternatives
Product Image

INA Disque de glissement Acier/E40 Sans entretien EGW26-E40

  • Eriks:11671725
  • Manufacturer:070703191-0000

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 13/11/2026