2,54 €/ Unitéhors TVA
3,07 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 26 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 139 kN |
Charge statique | 247 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026