2,30 €/ Unitéhors TVA
2,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 93 kN |
Poids | 4.2 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite PTFE |
D | 26 mm |
d | 14 mm |
B | 1.5 mm |
Vendu par: 25Commande minimum: 25
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026