Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E40 Sans entretien EGW14-E40-Z

  • ERIKS:12401522
  • Fabricant:4012802756241
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 25Commande minimum: 25

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
52.8 kN
Charge statique
94.2 kN
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E40
Alternatives

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026