12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PCMW |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 315 kN |
Charge statique | 655 kN |
Poids | 36 g |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Plaque en acier |
Matériau du chemin du roulement | composite POM |
D | 78 mm |
d | 52 mm |
B | 2 mm |
6,44 €/ Unitéhors TVA
7,79 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026