6,44 €/ Unitéhors TVA
7,79 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 372 kN |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E50 |
12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026