Eriks
SKF

SKF Décolleur de roulement TMBS 50E

  • ERIKS:23770439
  • Fabricant:7316572298459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The strong back puller grips behind bearings where puller jaws cannot enter. They also make it possible to engage the inner ring of the bearing, thus making sure that no withdrawal force is transmitted through the rolling elements, which minimises the risk of bearing damage and reducing required dismounting force significantly.
Ajouter à la liste

257,55 €/ Unitéhors TVA

311,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMBS
Série
TMBS
Envergure
7-50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 210

  • Eriks:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

66,19 €/ Unitéhors TVA

80,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026