Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 405060 A51

  • ERIKS:23769124
  • Fabricant:7316571790947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des applications à mouvement rotatif, oscillant et linéaire. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale pour l’auto-lubrification. Le fonctionnement sans entretien permet des vitesses de glissement élevées et des performances fiables. La bague supporte des charges radiales et convient aux environnements de mouvement exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice poreuse en bronze autolubrifiante réduit le besoin de lubrification externe et diminue les temps d'arrêt
  • La conception sans maintenance élimine l’entretien de routine et réduit les coûts d’exploitation à long terme
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement améliore l’efficacité dans les applications avec des mouvements fréquents ou rapides
  • Supporte les charges radiales pour un appui fiable des arbres rotatifs ou oscillants
  • Des dimensions précises assurent un ajustement constant et des performances fiables dans les assemblages industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des guides linéaires dans les machines de précision
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les systèmes de fabrication automatisés
  • Compatible avec les mécanismes oscillants des équipements d'emballage
Ajouter à la liste

23,78 €/ Unitéhors TVA

28,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 405060 A51
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
d
40 mm
D
50 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

35,37 €/ Unitéhors TVA

42,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026