35,37 €/ Unitéhors TVA
42,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,37 € | - |
10+ | 29,93 € | 15.39% |
25+ | 26,65 € | 24.66% |
50+ | 24,49 € | 30.75% |
100+ | 22,85 € | 35.40% |
250+ | 21,76 € | 38.49% |
500+ | 20,66 € | 41.58% |
1000+ | 20,12 € | 43.11% |
2500+ | 19,57 € | 44.67% |
5000+ | 19,05 € | 46.15% |
10000+ | 18,51 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/050 X 060 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |