Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 304060 A51

  • ERIKS:23769117
  • Fabricant:7316571790879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite SKF en bronze fritté est conçue pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans les applications industrielles. Le composant comporte une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale afin d'assurer une auto-lubrification fiable. Son fonctionnement sans entretien et sa capacité à supporter des vitesses de glissement élevées réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité opérationnelle. Sa construction robuste supporte les charges radiales et garantit des performances stables dans divers environnements.

Caractéristiques
  • La matrice poreuse en bronze fritté permet une auto-lubrification efficace, réduisant ainsi les besoins de maintenance manuelle
  • La conception large de 60 mm permet de supporter des charges radiales plus élevées, améliorant ainsi la fiabilité sous contrainte.
  • L’imprégnation à l’huile minérale permet des vitesses de glissement très élevées, augmentant la capacité opérationnelle de vitesse
  • La structure sans entretien supprime le besoin de relubrification, ce qui réduit les coûts totaux de possession
  • La forme cylindrique droite garantit la compatibilité avec les configurations standard de logements et d’arbres
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines rotatives dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les guides de mouvement linéaire dans les systèmes d'automatisation
  • Compatible avec les bras oscillants des équipements de manutention
Ajouter à la liste

24,48 €/ Unitéhors TVA

29,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 304060 A51
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
d
30 mm
D
40 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

28,55 €/ Unitéhors TVA

34,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026