28,55 €/ Unitéhors TVA
34,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,55 € | - |
10+ | 24,16 € | 15.37% |
25+ | 21,52 € | 24.63% |
50+ | 19,76 € | 30.78% |
100+ | 18,46 € | 35.34% |
250+ | 17,58 € | 38.44% |
500+ | 16,70 € | 41.50% |
1000+ | 16,25 € | 43.09% |
2500+ | 15,82 € | 44.59% |
5000+ | 15,37 € | 46.16% |
10000+ | 14,94 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/040 X 060 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |