Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 303840 A51

  • ERIKS:23769114
  • Fabricant:7316571793368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des applications rotatives, oscillantes et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La bague sans entretien supporte des charges radiales et offre un faible coefficient de frottement.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté garantit la durabilité et des performances constantes dans des environnements exigeants
  • L’imprégnation à l’huile minérale permet des vitesses de glissement plus élevées et réduit les besoins en lubrification
  • Un fonctionnement sans maintenance minimise les temps d'arrêt et réduit les coûts d'exploitation
  • Un faible coefficient de frottement améliore l'efficacité et réduit la consommation d'énergie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des machines automatisées
  • Idéal pour les composants de mouvement linéaire dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les bras oscillants dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 303840 A51
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d
30 mm
D
38 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026