Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441205
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,56 €

-

10+

13,16 €

15.45%

25+

11,73 €

24.60%

50+

10,78 €

30.71%

100+

10,05 €

35.41%

250+

9,58 €

38.46%

500+

9,10 €

41.51%

1000+

8,86 €

43.04%

2500+

8,63 €

44.57%

5000+

8,39 €

46.09%

10000+

8,15 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/038 X 040
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit