Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202620 A51

  • ERIKS:23769094
  • Fabricant:7316571793351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté SKF est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans les machines. Elle supporte des charges radiales et offre un fonctionnement sans entretien grâce à sa structure poreuse en bronze imprégnée d'huile. La douille permet des vitesses de glissement élevées et un faible coefficient de frottement pour un fonctionnement mécanique efficace.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté offre une lubrification intégrée, réduisant ainsi les besoins d’entretien
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine le besoin d’interventions de lubrification continues
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • La capacité à supporter des vitesses de glissement élevées répond aux exigences des applications rotatives exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support fiable pour les mouvements radiaux
  • Idéal pour les équipements fonctionnant à des vitesses de glissement élevées
  • Compatible avec les ensembles de mouvement linéaire dans les systèmes automatisés
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202620 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
26 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

239 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026