Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 26 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441091
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

239 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,94 €

-

10+

5,02 €

15.52%

25+

4,47 €

24.80%

50+

4,11 €

30.72%

100+

3,83 €

35.52%

250+

3,66 €

38.40%

500+

3,47 €

41.60%

1000+

3,37 €

43.20%

2500+

3,28 €

44.80%

5000+

3,18 €

46.40%

10000+

3,12 €

47.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/026 X 020
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit