Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202530 A51

  • ERIKS:23769093
  • Fabricant:7316571789620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview SKF sintered bronze straight (cylindrical) bushings are suitable for rotating, oscillating and linear movements, and can accommodate radial loads. SKF sintered bronze bushings are self-lubricating and maintenance-free. They consist of a porous bronze matrix that is impregnated with mineral oil. The oil impregnation enables very high sliding velocities and makes these bushings suitable for rotating applications. Features
  • Maintenance-free operation
  • Low coefficient of friction
  • Very high sliding velocity
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202530 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
d1
20 mm
D
25 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026