6,70 €/ Unitéhors TVA
8,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,70 € | - |
10+ | 5,68 € | 15.18% |
25+ | 5,06 € | 24.40% |
50+ | 4,64 € | 30.78% |
100+ | 4,32 € | 35.46% |
250+ | 4,13 € | 38.30% |
500+ | 3,92 € | 41.42% |
1000+ | 3,83 € | 42.84% |
2500+ | 3,71 € | 44.68% |
5000+ | 3,61 € | 46.10% |
10000+ | 3,52 € | 47.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/025 X 030 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |