Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 182418 A51

  • ERIKS:24004108
  • Fabricant:7316571789309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. La matrice poreuse en bronze retient l’huile minérale, assurant une auto-lubrification et des vitesses de glissement élevées. Le fonctionnement sans maintenance garantit la fiabilité dans les applications avec charges radiales. Ce composant convient aux utilisations nécessitant un faible coefficient de frottement et des performances constantes.

Caractéristiques
  • La matrice poreuse en bronze fritté permet une auto-lubrification continue, réduisant ainsi les besoins de maintenance
  • La conception sans maintenance élimine la relubrification
  • réduction des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation
  • Un faible coefficient de frottement favorise des mouvements efficaces et réduit la consommation d'énergie
  • La capacité à supporter des vitesses de glissement élevées permet des applications rotatives exigeantes sans perte de performance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements industriels
  • Idéal pour les ensembles de mouvement linéaire dans les systèmes d'automatisation
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les machines de fabrication
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 182418 A51
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
18 mm
Avec collerette
Non
d
18 mm
D
24 mm
B
18 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026