5,32 €/ Unitéhors TVA
6,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 4,49 € | 15.54% |
25+ | 4,02 € | 24.46% |
50+ | 3,69 € | 30.71% |
100+ | 3,42 € | 35.71% |
250+ | 3,28 € | 38.39% |
500+ | 3,12 € | 41.43% |
1000+ | 3,02 € | 43.21% |
2500+ | 2,95 € | 44.64% |
5000+ | 2,85 € | 46.43% |
10000+ | 2,78 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/024 X 018 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |