Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 162220 A51

  • ERIKS:23769084
  • Fabricant:7316571789279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant l'auto-lubrification et des vitesses de glissement élevées. Le fonctionnement sans entretien et le faible coefficient de frottement assurent des performances fiables dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-lubrifiante minimise les temps d'arrêt et réduit le besoin de relubrification manuelle
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d’huile permettant des vitesses de glissement très élevées pour des exigences dynamiques
  • La propriété sans maintenance réduit les coûts d'exploitation et simplifie les plannings de maintenance
  • Un faible coefficient de frottement réduit l'usure et prolonge la durée de vie en utilisation continue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les mécanismes oscillants dans les machines d'emballage
  • Compatible avec les ensembles de mouvement linéaire dans les équipements de manutention
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 162220 A51
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d
16 mm
D
22 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026