Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441032
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,32 €

-

10+

4,51 €

15.18%

25+

4,02 €

24.46%

50+

3,69 €

30.71%

100+

3,45 €

35.18%

250+

3,28 €

38.39%

500+

3,12 €

41.43%

1000+

3,04 €

42.86%

2500+

2,95 €

44.64%

5000+

2,88 €

45.89%

10000+

2,78 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 016/022 X 020
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit