Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 152125 A51

  • ERIKS:23769077
  • Fabricant:7316571789194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour supporter des charges radiales dans des applications rotatives, oscillantes et linéaires. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d'huile minérale, assurant une auto-lubrification pour un fonctionnement sans entretien. Les propriétés du matériau et la conception de la bague permettent des vitesses de glissement élevées. Sa conception assure des performances fiables dans des environnements de mouvement exigeants.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté permet une lubrification efficace, réduisant l'usure en fonctionnement continu.
  • La conception sans maintenance élimine l’entretien régulier, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation
  • Prend en charge des vitesses de glissement élevées, garantissant des performances fiables dans les systèmes à mouvements rapides
  • La géométrie cylindrique droite supporte les charges radiales pour une intégration mécanique polyvalente
  • La matrice imprégnée d'huile assure une lubrification constante, prolongeant la durée de vie des composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les équipements à mouvement oscillant nécessitant peu d'entretien
  • Compatible avec les ensembles de guidage linéaire assurant des mouvements précis
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 152125 A51
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d
15 mm
D
21 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026