5,84 €/ Unitéhors TVA
7,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,84 € | - |
10+ | 4,94 € | 15.45% |
25+ | 4,40 € | 24.72% |
50+ | 4,04 € | 30.89% |
100+ | 3,78 € | 35.28% |
250+ | 3,59 € | 38.54% |
500+ | 3,42 € | 41.46% |
1000+ | 3,33 € | 43.09% |
2500+ | 3,23 € | 44.72% |
5000+ | 3,14 € | 46.34% |
10000+ | 3,07 € | 47.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/021 X 025 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |