Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 141814 A51

  • ERIKS:23769069
  • Fabricant:7316571789118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des applications à mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Dotée d’une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale, elle permet des vitesses de glissement élevées. La conception sans entretien autorise un fonctionnement continu sans relubrification. Sa construction permet l’absorption des charges radiales dans divers mécanismes.

Caractéristiques
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d’huile réduisant la friction opérationnelle et l’usure pour une plus grande longévité
  • La conception sans entretien élimine le besoin de relubrification, ce qui réduit les temps d’arrêt et la maintenance
  • La conception cylindrique droite supporte les charges radiales pour une compatibilité polyvalente avec diverses applications
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement améliore les performances dans des environnements de mouvements dynamiques
  • Le matériau en bronze fritté offre une résistance à la déformation sous charge, ce qui prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des bagues autolubrifiantes : arbres rotatifs
  • Idéal pour les mouvements oscillants dans les systèmes de convoyage industriels
  • Compatible avec les guidages linéaires dans les équipements d'automatisation et de manutention
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 141814 A51
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
d
14 mm
d1
14 mm
d2
18 mm
D
18 mm
B
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026