Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 18 mm Ø ext., 14 mm WD

  • ERIKS:12440974
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,85 €

-

10+

2,40 €

15.67%

25+

2,14 €

25.00%

50+

1,98 €

30.67%

100+

1,83 €

35.67%

250+

1,76 €

38.33%

500+

1,66 €

41.67%

1000+

1,62 €

43.33%

2500+

1,57 €

45.00%

5000+

1,52 €

46.67%

10000+

1,50 €

47.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/018 X 014
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit