Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 121612 A51

  • ERIKS:23769063
  • Fabricant:7316571793337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La bague supporte des charges radiales et fonctionne sans lubrification supplémentaire. Son fonctionnement sans entretien la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté permet une rétention efficace de l’huile pour une durée de vie prolongée
  • La conception autolubrifiante élimine le besoin de relubrification périodique et réduit les temps d'arrêt
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure et la consommation d’énergie pour une efficacité accrue
  • Supporte des charges radiales et assure un fonctionnement stable lors de mouvements dynamiques
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement répond aux exigences élevées des machines rotatives
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant des bagues fiables et sans entretien
  • Idéal pour les systèmes d'automatisation nécessitant des composants à faible frottement constant
  • Compatible avec les équipements fonctionnant à des vitesses de glissement élevées
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 121612 A51
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
d
12 mm
D
16 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,99 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026