2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
10+ | 2,09 € | 15.38% |
25+ | 1,85 € | 25.00% |
50+ | 1,71 € | 30.77% |
100+ | 1,60 € | 35.38% |
250+ | 1,52 € | 38.46% |
500+ | 1,45 € | 41.15% |
1000+ | 1,41 € | 43.08% |
2500+ | 1,38 € | 44.23% |
5000+ | 1,33 € | 46.15% |
10000+ | 1,28 € | 48.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/016 X 012 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |