Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 061208 A51

  • ERIKS:23769052
  • Fabricant:7316571788944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires sous charges radiales. La matrice de bronze poreuse est imprégnée d’huile minérale, ce qui permet des vitesses de glissement très élevées. Son fonctionnement sans entretien et son faible coefficient de frottement la rendent adaptée aux environnements industriels exigeants. La douille est fabriquée avec des dimensions précises afin d’assurer des performances fiables.

Caractéristiques
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d'huile minérale permettant des vitesses de glissement élevées pour un mouvement efficace
  • La conception autolubrifiante sans entretien réduit les temps d'arrêt et supprime le besoin de relubrification
  • Un faible coefficient de frottement réduit l'usure et prolonge la durée de vie en utilisation continue.
  • Des largeurs et diamètres usinés avec précision garantissent un ajustement précis et un fonctionnement stable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines rotatives nécessitant des bagues fiables et nécessitant peu d'entretien
  • Idéal pour les guidages linéaires dans les équipements automatisés et les lignes d’assemblage
  • Compatible avec les arbres oscillants dans les machines d'emballage et de transformation
Ajouter à la liste

1,72 €/ Unitéhors TVA

2,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 061208 A51
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
d
6 mm
D
12 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026