1,88 €/ Unitéhors TVA
2,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,88 € | - |
10+ | 1,60 € | 15.15% |
25+ | 1,41 € | 25.25% |
50+ | 1,28 € | 31.82% |
100+ | 1,22 € | 35.35% |
250+ | 1,14 € | 39.39% |
500+ | 1,09 € | 41.92% |
1000+ | 1,07 € | 42.93% |
2500+ | 1,05 € | 44.44% |
5000+ | 1,00 € | 46.97% |
10000+ | 0,98 € | 47.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/012 X 008 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |