51,92 €/ Unitéhors TVA
62,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 8085100 E |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 100 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
35,36 €/ Unitéhors TVA
42,79 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026