Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12401416
  • Fabricant:4012802756371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,36 €/ Unitéhors TVA

42,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB80100-E40-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1120 kN
Charge statique
2000 kN
d
80 mm
D
85 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

51,92 €/ Unitéhors TVA

62,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026