19,65 €/ Unitéhors TVA
23,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 657030 E |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026