Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:11671690
  • Fabricant:4012802759594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB6530-E40
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
273 kN
Charge statique
488 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026